Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     C1197-161-64302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64302
EAN/GTIN:
     5022660178214
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.95 mm
Wendelbreite:
16 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm | 21 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60003
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.