Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug HAT-16MM-PABUX1 VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Artikel-Nr.:
     3517I-46209304
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-60002
EAN/GTIN:
     5022660178320
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Spiralband

Werkzeug HAT-16MM-PABUX1 VE10

Bündelt Kabel schnell und mühelos. Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch. Erleichtert das Einlegen der Kabel. Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
5/8 Zoll
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-60..111 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, spiralband hellermann, spiralband, Kabelschutzschlauch, Vollkunststoffschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,227*
€ 2,997*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,224*
€ 3,014*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,03*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,997*
€ 3,56643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,857*
€ 3,39983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,517*
€ 2,99523
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64202
ab € 62,19*
Zubehör
HellermannTyton
161-64201
ab € 44,79*
Zubehör
HellermannTyton
161-64207
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.