Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
Artikel-Nr.:
     3517A-55863347
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01565
EAN/GTIN:
     5022660699436
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann kabelbinder rot
  • Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern
  • Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen
  • Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf
  • Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
  • Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
  • Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
  • Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
  • Als Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)-Version und Ultrahochfrequenz (UHF/869 MHz)-Version verfügbar
  • Wiederbeschreibbar
  • Signalfarbe Rot als Standard für eine bessere Auffindbarkeit, schwarze Beschichtung auf Anfrage

RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Edelstahl des Typs 316 sind mit einem Transponder ausgestattet und prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft und Beständigkeit in widrigen Umgebungen. Es werden die vielzähligen Vorteile eines Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Einsatz findet diese Kennzeichnungslösung vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
201 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17.0 mm
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder rot, Auto ID, Auto-ID, Digitalisierung, Edelstahlkabelbinder mit RFID, Edelstahlkabelbinder UHF, Edelstahlkabelbinder Ultra High Frequency, Edelstahlkabelbinder Ultrahochfrequenz, Edelstahlkennzeichnung, Edelstahlkennzeichnung mit RFID, Edelstahlkennzeichnung RFID, Edelstahlkennzeichnung UHF, Edelstahlkennzeichnung UHF RFID, Elektronik ID, elektronische Identifikation, ID, Identifikation, IIOT, Industrie 4.0, Industrie der Dinge, Industry of Things, intelligente Fabrik, Internet der Dinge, Internet of Things, IOT, Kabelband mit RFID, Kabelband mit RFID-Transponder, Kabelbinder Edelstahl UHF, Kabelbinder Edelstahl Ultra High Frequency, Kabelbinder mit RFID, Kabelbinder mit RFID Transponder, Kabelbinder mit RFID-Transponder, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Radio Frequency Identification, Radiofrequenzidentifikation, Radiofrequenz-Identifikation, Radio Frequenz Identifikation, RF, RFI, RFID, RFID Band, RFID-Band, RFID Betriebsmittelverwaltung, RFID Binder, RFID-Binder, RFID-Edelstahlkabelbinder, RFID ID, RFID Identifikation, RFID-Identifikation, RFID Kabelband, RFID-Kabelband, RFID Kabelbinder, RFID-Kabelbinder, RFID Kennzeichnung, RFID-Kennzeichnung, RFID Kennzeichnungsband, RFID-Kennzeichnungsband, RFID Kennzeichnungsbinder, RFID-Kennzeichnungsbinder, RFID System, RFID-System, RFID TAG, RFID-Tag, RFID Tracking, RFID-Tracking, RFID Vermögensverwaltung, Serialisierung, Smart Factory, Ultrahochfrequenz-Edelstahlkabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,952*
€ 138,932*
18 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 128,919*
€ 148,219*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 162,74*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 147,781*
€ 169,451*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 166,7459*
€ 191,0859*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 138,932*
€ 165,32908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,772*
€ 159,18868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,952*
€ 142,74288
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,9952* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 694,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 594,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.533,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.