Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Befestigungssockel 13,5x12 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-25219
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25219
EAN/GTIN:
     4031026122410
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
  • Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
  • Einfache Installation mittels Schraube
  • Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen

Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimael Lösung dar. Durch das gewölbte Design passt sich das Kabelbündel optimal an den Sockel an und gewährleistet eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Applikation.
Weitere Informationen:
Länge:
13.5 mm
Breite:
12.0 mm
Höhe:
7.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, befestigungssockel schraubbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06627*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08451*
€ 0,10057
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08076*
€ 0,0961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06627*
€ 0,07886
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 223,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.