Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75972574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24660
EAN/GTIN:
     4031026122397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
18.0 mm
Breite:
12.0 mm
Höhe:
9.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, kabelbefestigung, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1971*
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1421*
€ 0,1971*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14179*
€ 0,19779*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1423*
€ 0,1998*
4 Tage
3400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1435*
€ 0,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
BT1M-C
ab € 0,0314*
Zubehör
Panduit
BT1M-C0
ab € 0,032*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.