Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 18x12 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517A-65972573
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24619
EAN/GTIN:
     4031026122380
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
18.0 mm
Breite:
12.0 mm
Höhe:
9.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1141*
€ 0,1571*
1 Tag
2400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11557*
€ 0,15957*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1206*
€ 0,1666*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1223*
€ 0,1673*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1214*
€ 0,1674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
WKK
110126971
ab € 0,0519*
Zubehör
WKK
110196971
ab € 0,0747*
Zubehör
WKK
110226971
ab € 0,0878*
Zubehör
WKK
110116971
ab € 0,0492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.