Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 110226971 110226971 Kabelbinder 370 mm 4.80 mm Natur 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553156-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110226971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
WKK 110226971 110226971 Kabelbinder 370 mm 4.80 mm Natur 100 St.

Standard Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 102 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 370 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
5071
Typ (Hersteller-Typ):
110226971
Kabelbinder-Länge:
370 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
102 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 110226971, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0885*
€ 0,129*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,55*
Lager 102
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,32*
6 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 23,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,1141*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,97*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,91*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.