Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35974323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-11310
EAN/GTIN:
     4031026122144
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Universell einsetzbarer Klebesockel
  • Optimaler Halt des Bündels durch gewölbte Platte
  • Einfädeln des Binders aus zwei Richtungen möglich
  • Perfekt für Anwendungen mit engen Einbauverhältnissen
  • Acrylatkleber mit hohen Abzugskräften

Die TY-Serie hat eine rechteckige Bauform und kommt vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Schaltschrankbau und der industriellen Serienfertigung zum Einsatz. Der Klebesockel wird immer dort verwendet, wo eine stabile Befestigung gewährleistet sein soll, aber eine Lochbohrung für Schrauben oder Spreiznieten nicht zulässig ist. Besonders filigran ist der TY3G1. Im Vergleich zu anderen Klebesockeln ist dieser sehr schmal und findet selbst bei engen Einbauverhältnissen noch einen Platz.
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 mm
Breite:
14.0 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.0 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3915*
€ 0,5115*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,395*
€ 0,515*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,52*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,414*
€ 0,534*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4176*
€ 0,5476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.