Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15949861
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-06502
EAN/GTIN:
     4031026301471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
  • Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 360° zueinander drehbar sind
  • Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut
  • Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite
  • Auch für nachträgliche Montage von Bündelgütern

Diese Elemente wurden für die Automobil- bzw. LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von zwei Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
40.6 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
23.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
152.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8982*
€ 1,1882*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9036*
€ 1,1936*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9114*
€ 1,2014*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,916*
€ 1,206*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9467*
€ 1,2467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1882*
€ 1,41396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1482*
€ 1,36636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1082*
€ 1,31876
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.