Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2636495 Herst.-Nr.: DSWS5-HS-BK-L1 EAN/GTIN: 4031026301471 |
| |
|
| | |
| Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 360° zueinander drehbar sind. Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite. Auch für nachträgliche Montage von Bündelgütern. Diese Elemente wurden für die Automobil- bzw. LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von zwei Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden. Farbe: schwarz, Breite: 25,4 mm, Höhe: 23,6 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 12,7 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 40,6 mm, Einsatztemperatur: -40...125 °C, Werkstoff: Kunststoff, Für max. Bündeldurchmesser: 152 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | DSWS5-HS-BK-L1 | Ident Code: | 151-06502 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8982* | € 1,1882* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9036* | € 1,1936* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9114* | € 1,2014* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,916* | € 1,206* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9467* | € 1,2467* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|