Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungselement DSWS5 Schwarz 50 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4031026301471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-06502
EAN/GTIN:
     4031026301471
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 360° zueinander drehbar sind. Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite. Auch für nachträgliche Montage von Bündelgütern. Diese Elemente wurden für die Automobil- bzw. LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von zwei Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, DSWS5-PA66HS-BK (50), DSWS5PA66HSBK50, 15106502, 151-06502, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigungselement für Parallelführung, Befestigungssockel für Kabelbinder, DSWS-Serie, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Tyton, drehbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8982*
€ 1,1882*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9036*
€ 1,1936*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9114*
€ 1,2014*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,916*
€ 1,206*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9467*
€ 1,2467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2067*
€ 1,43597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9467*
€ 1,12657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.