Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6232-7472365
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00370
EAN/GTIN:
     4031026313108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen
  • Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander
  • Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt
  • AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden
  • IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke

Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
Weitere Informationen:
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, Befestigungsclip, Befestigungsclips, Befestigungselement, Befestigungselemente, Befestigungselement mit Steckanker, Clip, Clip mit Steckanker, Clips, Fixing, Harness Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, Kabelschellen, Snapper, Steckanker Clip, verschließbar, verschliessbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4561*
€ 0,5961*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45875*
€ 0,59875*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47263*
€ 0,62263*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62973*
€ 0,82858*
2 Tage
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,5961*
€ 0,70936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5261*
€ 0,62606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4561*
€ 0,54276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 238,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.