Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement SW-400ST AHC3BHR-HIRHS-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-71169877
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00370
EAN/GTIN:
     4031026313108
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Befestigungselement SW-400ST AHC3BHR-HIRHS-SW

Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen. Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander. Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt. AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden. IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln.
Weitere Informationen:
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Trägerklammer, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4561*
€ 0,5961*
Lager 3517
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45875*
€ 0,59875*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47263*
€ 0,62263*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61973*
€ 0,82858*
1 Tag
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,59875*
€ 0,71251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54875*
€ 0,65301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52875*
€ 0,62921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45875*
€ 0,54591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 239,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.