Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28x28 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Artikel-Nr.:
     6232-2605835
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00356
EAN/GTIN:
     5022660327971
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Fixierung schnell und einfach mit einer Schraube

Die Haupteinsatzgebiete der Selbstklebenden TY-ITS Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelhalter, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
60
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 31,66*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,41*
€ 32,36*
24 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 32,89*
60
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,171*
€ 34,321*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 34,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2767* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 1.899,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.