Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 5,4mm 28x28mm PA Ø4mm klebenschrauben Polyamid (PA) UB28-B-PA66-BK(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Artikel-Nr.:
     262-E396H21
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00356
EAN/GTIN:
     5022660327971
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 5,4mm 28x28mm PA Ø4mm klebenschrauben Polyamid (PA) UB28-B-PA66-BK(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
28 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
28 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,74*
€ 31,82*
26 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,90*
€ 33,05*
Lager 262
60
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,171*
€ 34,481*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 35,82*
21 Tage
nicht lagernd
60
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,74*
€ 36,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 34,481*
€ 41,03239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,171*
€ 35,90349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30171* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 2.068,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.