Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 160x10,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-150-27140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-27140
EAN/GTIN:
     4031026120102
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kunststoffspreizniete
  • Einfache und sichere Befestigung durch das Eindrücken des Pins
  • Wiederöffenbar für erneuten Gebrauch
  • RELF und RI-Typen sind innenverzahnte Kabelbänder
  • FBR-Typen besitzen eine besonders flexible Gitterstruktur

Bietet eine sehr sichere Befestigung, insbesondere bei Anwendungen mit Vibration. Diese Spreizniete sind schnell und einfach zu installieren. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sie mittlerweile einen breiten Einsatz in verschiedensten Industrien wie z. B. in der Landwirtschaft und im Schiffbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.0 mm
Bandlänge:
158 mm
Max. Bündeldurchmesser:
42.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizniet
Weitere Suchbegriffe: Spreizniete, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, spreizniete, wiederöffnungsbinder hellermann, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Niete, Spreizniet, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,82*
€ 117,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.915,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 301,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.