Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz
Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz
Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz
Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-115-06960
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06960
EAN/GTIN:
     4031026108520
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft
  • Platzsparender Einbau durch Flügel
  • Wiederlösbar und erneut verwendbar

Für die Bündelung und Befestigung von Kablebäumen und Schläuchen, in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.0 mm
Bandlänge:
225 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.934,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 301,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.