Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-14860
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-14860
EAN/GTIN:
     4031026106533
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
670 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, uv-stabil, witterungsstabil
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1867*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,2691*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.747,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 3.001,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 258,32*
Zubehör
HellermannTyton
308-30600
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.