Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 300x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-12203
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12203
EAN/GTIN:
     5022660318313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
80.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T120I
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.743,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.994,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 306,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 257,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.