Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, beschichtet, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-49267958
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01507
EAN/GTIN:
     5022660341601
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
  • Sehr hohe Haltekraft durch zweifaches Umwickeln des Bündels
  • Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen
  • Unlösbarer Verschlusskopf mit zwei Kugeln

Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
1092 mm
Banddicke:
0.38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
160 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Doppelbündelung, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kugelverschluss, Kunststoffbeschichtung, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 113,17*
€ 140,80*
19 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 115,3825*
€ 142,1925*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 146,17*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 156,23*
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 135,521*
€ 165,711*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,80*
€ 167,552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,68*
€ 166,2192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,71*
€ 160,3049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,17*
€ 134,6723
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.