Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 1092 x 12.3 mm, Bündel-Ø 17 bis 160 mm, schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 1092 x 12.3 mm, Bündel-Ø 17 bis 160 mm, schwarz,
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 1092 x 12.3 mm, Bündel-Ø 17 bis 160 mm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-42P5677
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01507
EAN/GTIN:
     5022660341601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder für Doppelbündelung, 111-01507, HellermannTyton Dieser Kabelbinder aus rostfreiem Stahl kann unter den schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden oder wenn die zusätzliche Sicherheit, Stärke und Feuerbeständigkeit einer Metallbefestigung erforderlich ist. Er wird in allen Branchen eingesetzt, vom Nahverkehr über den Schiffsbau, Ölplattformen, Bergbau und die chemische Industrie bis hin zu Theatern und Ausstellungshallen. Im Falle eines Brandes bleibt das Kabel sicher an seinem Platz und kann nicht herunterfallen und die Notausgänge blockieren. Features * Nicht aufhebbare Verriegelung * Korrosionsbeständig * Wetterbeständig * Ausgezeichnete chemische Beständigkeit * Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
12.3 mm
Dicke:
0.38 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1092 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
160 mm
max. Temperatur:
538 °C
min. Bündeldurchmesser:
17 mm
min. Temperatur:
-80 °C
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
2500 N
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 116,1825*
€ 141,6825*
1
€ 5,46*
ab € 114,74*
€ 143,07*
1
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 148,46*
4
€ 5,95*
ab € 136,031*
€ 163,271*
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 164,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 164,86*
€ 196,1834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,59*
€ 189,9121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,67*
€ 187,6273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,21*
€ 163,2799
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,4884* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 659,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 628,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.533,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.