Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     6318-1668192
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00289
EAN/GTIN:
     5022660312595
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
  • Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf
  • Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen

Edelstahlkabelbinder mit Kunststoffbeschichtung bieten einen hohen Installationskomfort, insbesondere im Außeneinsatz bei niedrigen Temperaturen. Zum Einsatz kommen die beschichteten Produkte überall dort, wo die starken Haltekräfte eines Metallkabelbinders gefordert sind und gleichzeitig ein empfindliches Bündelgut eine schonende Befestigung verlangt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0.38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1567*
€ 1,4667*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1739*
€ 1,4839*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18451*
€ 1,49451*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2212*
€ 1,5312*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4667*
€ 1,74537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1567*
€ 1,37647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,13*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,97*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.