Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Hellermann MBT8SFC-316/SP-BK-C1 Metall- Kabelbinder 201x4,6 schwarz 111-00289
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0038027
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-00289
EAN/GTIN:
5022660312595
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen. Edelstahlkabelbinder mit Kunststoffbeschichtung bieten einen hohen Installationskomfort, insbesondere im Außeneinsatz bei niedrigen Temperaturen. Zum Einsatz kommen die beschichteten Produkte überall dort, wo die starken Haltekräfte eines Metallkabelbinders gefordert sind und gleichzeitig ein empfindliches Bündelgut eine schonende Befestigung verlangt.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1567*
€ 1,4667*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1739*
€ 1,4839*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18451*
€ 1,49451*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2212*
€ 1,5312*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,49451*
€ 1,77847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18451*
€ 1,40957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 149,451* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 12,3 mm
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,00*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 630,23*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder bis Kabelbinderbreite 16 mm
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.536,96*
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,35*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,23*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 77,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen