Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 7-Tage-Woche, Inhalt für 60 Mitarbeiter, 2000 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Artikel-Nr.:
     C1196-3707155
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     3707155
EAN/GTIN:
     4013695012469
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Aktivitäten-Planer 7-Tage-Woche  für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch:  + Planer zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Seminare, Tagungen, Messen, Produktionsabläufe, Urlaube, Dienstreisen etc.) Verhindert Produktions-Engpässe + personelle Unterbelegungen   + 7-Tage-Woche mit 365-Tage-Einteilung. Planungskapazität: für bis zu 80 Personen/Projekte  + Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar  + Für eine exakte Vorausplanung + Koordination: Mit waagerechter, magnethaftender Kopfleiste inkl. eingedruckten Monatsnamen sowie Kalendarium (1 – 31). Auf beigefügten, magnethaftenden U-Profilen mit ferrocard-Etiketten werden die Namen, Abteilungen oder Projekte senkrecht angeordnet. (Für Plantafel + Indexleiste). Mit Hilfe der beschreibbaren magnetoflex-Bänder lassen sich Termin-Zeiträume beliebig auflegen + verschieben. Das Datumslot macht die aktuelle Tagesplanung leicht erkennbar  + Kostensparend: Planer inkl. Kopfleisten zur einmaligen Anschaffung, von Jahr zu Jahr nutzbar  + Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen  + Auch in die Wandschiene einhängbar  + Lieferung inkl. verschiebbarem Datumslot aus Acrylglas (kennzeichnet den aktuellen Tag), verschiebbare Indexleiste (zur Doppelung der Namen, Abteilungen oder Projekte), umfangreichen Planungs-Sets + Montagematerial.   Die Sets für den Urlaubs- und Aktivitätenplaner 7-Tage-Woche beinhalteten:  1 ferroscript Rastertafel, 2 Kopfleisten inkl. Magnetgummi, magnetoflex-Bänder in grün, rot, gelb, violett, blau + orange, U-Profile + ferrocard-Etiketten in doppelter Anzahl der Positionen (zum Beschriften der Indexleiste), Board- und Flipchartmarker PRO+ in 4 Farben.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,90*
€ 586,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,46*
€ 544,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,22*
€ 526,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1260500
ab € 3,45*
Zubehör
magnetoplan
37055
ab € 64,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.