Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1242315
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242315
EAN/GTIN:
     4013695003566
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
ferroscript®-Schreibtafel mobil, drehbar Das Profil der magnetoplan Systemrahmen ist so konsequent durchdacht, dass doppelseitige Tafeln - auch nachträglich - in Fahrgestelle integriert werden können. Die Spannschlösser ermöglichen ein stufenloses Verstellen in der Höhe. 2 Querverstrebungen gewährleisten Stabilität.
  • Perfekt für Vorlesung, Weiterbildung, Training und Unterricht
  • Der Aluminium-Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Mit beidseitig nutzbarer, magnethaftender Schreiboberfläche
  • magnetoplan bietet 25 Jahre Garantie auf die hochwertige, kratzfeste, säureresistente  und emaillierte Oberfläche
  • Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht wieder abwischbar
  • Tafel zusätzlich um 360 Grad drehbar und auch in jedem Neigungswinkel arretierbar
  • Lehrstoffe können so im Vorfeld vorbereitet werden und im gegebenen Moment durch Drehen der Tafel effektvoll präsentiert werden
  • Fahrbares Gestell und Säulen im Acht-Kant-Profil aus eloxiertem Aluminium
  • Fahrgestellhöhe: 1800 mm
  • Laufrollen arretierbar
  • Komplett mit mobilem Fahrgestell, Ablageschale und Montagezubehör.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,10*
€ 767,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,43*
€ 720,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,14*
€ 705,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,79*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,44*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,86*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,02*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.