Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung
Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung
Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung
Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung
Planungs-Set Scrum, Standard, Ausführung Wandaufhängung
Artikel-Nr.:
     C1196-1240498
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240498
EAN/GTIN:
     4013695059211
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Planungs-Sets SCRUM, Standard Das Set unterstützt optimal die Selbstorganisation + Planungsprozesse agiler Projekt-Teams bei Anwendung eines schrittweisen (iterativen) Vorgehensmodells nach Scrum. Der Begriff Scrum wurde ursprünglich aus dem Rugby-Sport entliehenen. Er bezeichnet ein Framework aus nur wenigen Regeln, in dem sich sowohl Software- als auch sonstige Entwicklungs-Projekte effizienter + erfolgreicher umsetzen lassen. Die durchdachte Zusammenstellung des Planungs-Sets SCRUM liefert Teams die vollständige Grund-Ausstattung. So kann direkt in die Arbeit mit dem Scrum Board eingestiegen werden Das im Set enthaltene, magnethaftend + beschreibbare Whiteboard bildet die ideale Grundlage für die agile Planung nach Scrum. Die Vorteile des Scrum Boards im Überblick:
  • Visualisierung des gesamten Workflows in Form einzelner Arbeits-Schritte
  • Individuell anpassbar an die speziellen Anforderungen des aktuellen Projekts
  • Durch den Einsatz magnethaftender + teilweise wiederverwendbarer Materialien wird Agilität im Planungsprozess optimal unterstützt
  • Die Darstellung von User Stories, Aufgaben (Tasks) im Workflow sowie deren Zuständigkeiten lässt alle Beteiligten jederzeit den Fortschritt der aktuellen Arbeitsprozesse (Iteration/Sprint) erkennen
  • Die räumliche Nähe und direkte Kommunikation der Team-Mitglieder am Scrum-Board fördert ein effektives miteinander Agieren sowie den Spaß an der Team-Arbeit.
Für den direkten Einsatz empfehlen wir die magnetoplan Scrum Board-Sets. Lieferung inkl. Whiteboard (zur Wandmontage oder mobil) sowie entsprechendem Zubehör. Version Geeignet Anz. Spalten   Min. Spaltenbreite Anzahl Story-Bahnen Bahnenhöhe   Art.-Nr. Wandmontage, Standard Design-Whiteboard SP, 1200 x 900 mm Für Teams bis 5 Mitgliedern Einfacher Workflow   Empfohlen: 3 - 4 Empfohlen: 30 cm Empfohlen: Bis zu 5   Empfohlen: 15 cm 1240498 Mobil, Standard Design-Whiteboard SP mobil, 1200 x 900 mm Für Teams bis 5 Mitgliedern Einfacher Workflow Empfohlen: 3 - 4 Empfohlen: 30 cm Empfohlen: Bis zu 5   Empfohlen: 15 cm 1240499

Set-Inhalt Standard: 5 x magnetofix-Magnetrahmen TOPSIGN in blau (A5quer/A4 hoch) 1 x Zeichenband selbstklebend, 2,4 mm Je 250 Kommunikationskarten rechteckig, gelb, rosa, blau 4 x Board- und Flipchartmarker PRO+, farblich sortiert  32 x Memohalter gelb   4 x Memohalter blau  1 x Tafelreiniger (250 ml) 1 x Tafellöscher PRO+, magnethaftend 1 x Papierschere.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1240698
ab € 174,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.