Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard V20 Purity Schutzbrillen mit Antibeschlag-Beschichtung, U25654 – 12 Universalbrillen mit klaren Sichtscheiben pro Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     9428-8525654E
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     25654
EAN/GTIN:
     10036000256540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
KleenGuard V20 Purity Schutzbrillen mit Antischlag-Beschichtung eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die leichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren Sichtscheiben und Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Kondensation, auch bei plötzlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Bügelpolsterung sorgt für hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Diese Brillen bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit Antibeschlag-Beschichtung und klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Transparent
Höhe:
30.4 cm
Länge:
16.8 cm
Breite:
10.9 cm
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, jackson safety schutzbrille, Kimberly Clark Schutzbrille, Schutzbrille klar, anti beschlag brille, antibeschlag brille, brille anti fog, anti brillen beschlag, brille antibeschlag, anti fog brille, brille beschlagfrei, Schutzbrille beschlagfrei, brille klarglas, schutzbrille kratzfest beschlagfrei, schutzbrille arbeitsschutzbrille, 25654, KleenGuard, U2565411
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,51*
€ 5,59*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 3,52*
€ 5,60*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 41,29*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,72*
€ 57,35*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.