Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Kimberly-Clark Professional, 9960, elektronischer Rollenhandtuchspender, weiß, 1 x 1 Spender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1193-9960030
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
9960
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Das Kimberly-Clark Professional elektronische Hardroll (eHRT)-Papierhandtuchspendersystem setzt neue Maßstäbe bei der Handhygiene. Das Spendersystem verfügt über ein innovatives internes Ausgabesystem nach dem Plug & Play-Prinzip, das ganz nach Bedarf angepasst werden kann. Es bietet eine elektronische Ausgabe per Bewegungssensor mit einer Blattschutzoption, die die Papierhandtücher sauber hält (beliebt im Gesundheitsbereich). Der Spender ist zu 99,99 % staufrei und bietet Ihnen so eine zuverlässige, berührungslose Funktion. Mit jeder Aktivierung wird ein Einzelblatt abgegeben. Der Spender ist mit den von Kimberly-Clark Professional hergestellten Handtüchern (Kleenex und Scott) kompatibel. Darüber hinaus bietet der Kimberly-Clark Professional eHRT den leisesten elektronischen Rollenhandtuchspender auf dem Markt. Er kombiniert berührungslose Technologie mit den bakterienreduzierenden Vorteilen der Trocknung mit Papierhandtüchern und fördert so eine bessere Hand- und Oberflächenhygiene. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln Diese Verpackungseinheit enthält 1 Kimberly-Clark Professional elektronischen Rollenhandtuchspender – weiß. Spenderabmessungen: 41 cm x 32 cm x 25,5 cm (L x B x H). Kompatibel mit Kleenex Ultra Handtüchern (Art.-Nr. 6765) und Scott Handtüchern (Art.-Nr. 6668, 6667, 6665, 6657, 6687 und 6697). 1 x Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspender – weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Weiß
Höhe:
28 cm
Länge:
42.8 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
3.89 kg
... >
Kimberly-Clark
>
Spender
>
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
handtuchspender kimberly clark weiß
,
handtuchspender
,
handtuchspender kimberly clark
,
Kimberly-Clark Professional
,
9960
,
Spender
,
Papiertuchspender
,
Kimberly-Clark Professional 9960
,
Kimberly-Clark Professional Spender
,
Kimberly-Clark Professional Handtuchspender
,
Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspender
,
Kimberly-Clark Professional Spender für Multifold-Handtücher
,
Kimberly-Clark Professional Papiertuchspender
,
Kimberly-Clark Professional Papierhandtuchspender
,
Spender 9960
,
Handtuchspender 9960
,
Papiertuchspender 9960
,
Rollenhandtuchspender 9960
,
Papierhandtuchspender 9960
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 128,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.