Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll Mikrofasertücher 8395 – 4 Päckchen mit 6 Tüchern, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     108EL-456478
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WypAll Mikrofasertücher können das Achtfache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufsaugen und sind das perfekte wiederverwertbare Reinigungsprodukt. Mit einer Lebensdauer von 300 Reinigungsvorgängen stellen diese Tücher eine kosteneffizientere Lösung für Reinigungsfirmen dar. Die Mikrofasern des Wischtuchs binden Schmutz und Feuchtigkeit. Dadurch wird die gereinigte Oberfläche trocken und glänzt. Im Vergleich zu Baumwolltüchern, die Schmutz und Feuchtigkeit nur hin und her schieben, wird Arbeitszeit beim Reinigen eingespart. Daher sind WypAll Mikrofasertücher die erste Wahl für professionelle Reinigungsfirmen, die höchste Anforderungen an die Effizienz des Produktes stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 4 Päckchen mit 6 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 24)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
21.92 cm
Länge:
24.93 cm
Breite:
23.66 cm
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,06*
€ 20,42*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,84*
€ 20,94*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,49*
€ 26,19*
1 Tag
14
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,30*
€ 28,80*
pro Paket
€ 14,90*
ab € 19,05*
€ 41,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,34334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.