Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit ...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborol...
Das WypAll L20 Reinigungs- und Wartungswischpapier wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweck-Wisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mi...
Kimtech Pure Reinigungstücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen ...
Die WypAll L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensm...
Das WypAll X70-Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo Saugfähigkeit entscheidend ist. WypAll X70 absorbiert Öl und Wasser dreimal schne...
Die WypAll L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Wischtüchern mit begrenzter Lebensdauer kommt die DRC-Technologie...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen m...
• nachfüllbares, luftdichtes Feuchtwischsystem zur Reinigung oder Desinfektion• Einzelblattentnahme sorgt für sparsamen Verbrauch• 1-lagig, 22 x 23,5 x 22 cm• ohne Inhalt
Sie werden oftmals als „Alleskönner“ bezeichnet, wenn es um die Aufnahme bzw. die Verteilung von Flüssigkeiten geht – und das branchenübergreifend! Der Einsatz des passenden Reinigungstuchs kann dabei nicht nur für Kosteneinsparungen, sondern auch afür Effizienzsteigerungen im Unternehmen sorgen.
Individuelle Wischtücher für alle Einsatzbereiche
Bei der Wahl des passenden Wischtuchs für den individuellen Einsatzzweck im Unternehmen ist nicht nur der Preis entscheidend. Neben dem Material der Reinigungstücher sollte zum Beispiel auch auf die Einhaltung von Hygienestandards geachtet werden, oder ob entsprechende Spendersysteme nötig sind. Um die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen zu finden, sollten Sie vor dem Kauf folgende Punkte beachten:
Besonders wichtig ist der künftige Einsatzbereich. Sollen mit dem Wischtuch Flüssigkeiten aufgesaugt werden, dann sind Produkte aus Papier eine sehr gute Wahl. Sollen Flüssigkeiten dagegen verteilt werden (z.B. für Reinigungszwecke), dann eignen sich dafür synthetische Wischtücher hervorragend.
Besonders wichtig sind darüber hinaus die individuellen Anforderungen, die in Ihrem Unternehmen und am Einsatzort an das Wischtuch gestellt werden. Soll es z.B. besonders robust, fusselfrei, farbkodiert, lösemittelfest, überdurchschnittlich saugfähig oder wiederverwendbar sein?
Für einen effizienten Einsatz sollten Sie auch prüfen, ob Spendersysteme zum Einsatz kommen sollen. Für den mobilen Einsatz eigenen sich zum Beispiel Spenderboxen. Müssen z.B. hygienische Aspekte beachtet werden, dann sind geschlossene Lösungen zu empfehlen, die z.B. an der Wand angebracht werden können.
Die Materialfrage
Egal für welchen Einsatzzweck – Kimberly-Clark Professional* bietet die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen. Unter der Marke WYPALL* finden Sie dabei Standard-Wischtücher für alle gängigen Reinigungsarbeiten mit bestmöglichen und professionellen Ergebnissen – branchenübergreifend!
Die Wischtücher dieser Serie bestehen aus einem Papiermaterial und sind hervorragend zum Aufwischen und Aufnehmen von Flüssigkeiten geeignet. Die 3 Qualitätsstufen „Essential“, „Extra“ und „Ultra“ definieren dabei nach dem „gut, besser, best“-Prinzip die idealen Einsatzbereiche. Für einfache Reinigungsarbeiten sind z.B. WYPALL* L Essential – Wischtücher hervorragend geeignet.
Diese Wischtücher aus HYDROKNIT* kombinieren die saugende Fähigkeit des Zellstoffs mit der Stabilität des synthetischen Materials. Der Vorteil: Sie sind nicht nur für die Aufnahme von Flüssigkeiten, sondern auch hervorragend für Reinigungsarbeiten geeignet. Die Qualitätsabstufung innerhalb der Serie erfolgt mittels Zahlen an der Produktbezeichnung (z.B. WYPALL* X50, WYPALL* X80). Je größer die Zahl, desto höher ist die Stärke der einzelnen Wischtücher.
Die passenden Wischtücher für Ihr Unternehmen
Anhand der nachfolgenden Tabelle können Sie schnell und einfach die passende Wischtuchlösung für den individuellen Einsatz in Ihrem Unternehmen finden und auch gleich weitere Informationen auf der entsprechenden Produkt-Detailseite bei Mercateo aufrufen.
Werden im Unternehmen Wischtücher für streng regulierte Anforderungen, wie etwa eine Kontaminationskontrolle zum Einsatz in Reinräumen, zur Bindung von Stäuben oder mit besonderen Klassifizierungen benötigt, dann sind Produkte der Marke KIMTECH* eine hervorragende Wahl.
Zubehör
Neben Wischtüchern bietet das Produktportfolio von Kimberly-Clark Professional* zahlreiche passende Spendersysteme. Damit lassen sich nicht nur Kosten minimieren, sondern auch die Effizienz im Unternehmen steigern – egal, ob im mobilen oder stationären Einsatz.
Wischtuchspender für Zentralentnahmerolle, AQUARIUS*
Kimberly-Clark Professional* ist Partner für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn es um ausgezeichnete Arbeitsplätze geht. Kimberly-Clark Professional* berät dabei, wie man Arbeitsplätze sicherer, gesünder und produktiver gestalten kann. Dies wird unterstützt durch bekannte Marken wie KLEENEX®, SCOTT®, WYPALL*, KIMTECH* und JACKSON SAFETY*. Kimberly-Clark Professional* ist Teil der international agierenden, börsennotierten Kimberly-Clark Corporation, die 1827 in Roswell, Georgia, gegründet wurde.