| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-09692006 Herst.-Nr.: 96920 EAN/GTIN: 05027375043871 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz• Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6• Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 96870, 96880, 96890, 96910 und 96920. Auch in weiß erhältlich, siehe Art.-Nr. 96810, 96820, 96830, 96840, 96850 und 96860. 20x1 blauer Schutzanzug, 3XL (insgesamt 20 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Blau | Höhe: | 30 cm | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 7.9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall gr. xxxl, atemschutzhaube, einmalanzug kimberly, KleenGuard, KleenGuard A50, Schutzanzüge mit Kapuze, Atmungsaktive Schutzanzüge, Schutzanzüge, Partikeldichte Schutzanzüge, PSA III-Schutzanzüge, PSA-Schutzanzüge, Sprühdichte Schutzanzüge, SMS-Schutzanzüge, Schutzanzüge für Atemschutzmaske, 96920, 09692006 |
| | |
| |