Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-227905 Herst.-Nr.: 9522 EAN/GTIN: 05027375006272 |
| | | |
|
| | |
| Der Kimcare Industrie Premier Handreiniger ist der unverzichtbare Handreiniger für die Arbeitsumgebung. Dieses grüne, leicht parfümierte Flüssiggel ist die perfekte, kostengünstige und professionelle Lösung, die Ihnen dabei hilft, die höchsten Standards für Hygiene und Sauberkeit in Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten. Die leistungsstarke, fortschrittliche Formel ist ideal zur Entfernung von Schweröl, Fett, Teer und den meisten Druckfarben, während die Hände sanft mit Feuchtigkeit versorgt werden. 2 x Premier-Handreinigerkassetten, grün, 3, 5 l (7 l gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KIMCARE INDUSTRIE | Farbe: | Grün | Höhe: | 28.4 cm | Länge: | 26.8 cm | Breite: | 18.7 cm | Gewicht: | 8.55 kg | Duft: | Blumiger Duft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger mit reibemittel, Kimcare, Kimcare Seife, Premier Handreiniger, Premier Seife, 9522, 9522 Handreiniger, grüner Kimcare Handreiniger, 3, 5 Liter Handseife, 5 Liter Handreiniger |
| | |
| |