Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional, 8976, Rollenhandtuchspender, Edelstahl, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-08976010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8976
EAN/GTIN:
     05027375044052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Ein Hauch von Luxus gepaart mit außergewöhnlicher Leistung: Entscheiden Sie sich für Kimberly-Clark Professional Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit den Kleenex und Scott Rollenhandtüchern harmonieren. Der Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspender aus Edelstahl hat einen eleganten und hochwertigen Look. Die ultimative Waschraumlösung, bei der Luxus und Qualität an erster Stelle stehen. Ideal für stark frequentierte Waschräume, reduziert Verschwendung und unnötige Kosten durch kontrollierte Einzelblattausgabe. Spenderabmessungen: 43,5 cm x 30,3 cm x 23 cm (L x B x H). Kompatibel mit 6765, 6668, 6667, 6665, 6688 und 6687. 1 x Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspender – Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
27.4 cm
Länge:
46 cm
Breite:
32.9 cm
Gewicht:
9.13 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.