Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Abfalleimer 8975 - 60 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-08975010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8975
EAN/GTIN:
     05027375044045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Kimberly-Clark Professional bietet eine Reihe freistehender Abfalleimer für eine praktische und komfortable Lösung für die Abfallentsorgung, damit Bereiche sauber und ordentlich gehalten werden und die Hygiene der Anwender gefördert wird. Dieses Produkt ist ideal für alle Waschräume, in denen ein Abfalleimer erforderlich ist. Die gefederte Klappe ist so konzipiert, dass Abfall mühelos entsorgt werden kann und der Sicht verborgen wird. Das 60-Liter-Edelstahldesign ohne Schmutzfallen ist haltbar, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. Dieses Produkt ist Teil einer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Behältergröße 64, 9cm (L) x 35cm (B) x 24, 2cm (T). 1 x Kimberly-Clark Professional Abfalleimer - 60 Liter, Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
28.1 cm
Länge:
67.1 cm
Breite:
37.3 cm
Gewicht:
10.82 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.