Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional, 8973, Handreiniger-Spender, 1 l, Edelstahl, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-08973010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8973
EAN/GTIN:
     05027375044021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handreiniger
Handreinigungscreme
Ein Hauch von Luxus gepaart mit außergewöhnlicher Leistung: Entscheiden Sie sich für Kimberly-Clark Professional Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Premium-Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Kimberly-Clark Professional Handreiniger-Spender aus Edelstahl hat einen eleganten und hochwertigen Look. Eine ideale Waschraumlösung, bei der Luxus und Qualität an erster Stelle stehen. Der schnell und einfach aufzufüllender Seifenspender in schlankem und modernem Design ist die perfekte Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Spenderabmessungen: 23,1 cm x 10,7 cm x 11,5 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Auch kompatibel mit:6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382. 1 x Kimberly-Clark Professional Handreiniger-Spender - Edelstahl, 1 l
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
12.8 cm
Länge:
25.2 cm
Breite:
12.9 cm
Gewicht:
1.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, aquarius handreiniger 1l, handreiniger, kleenex handreiniger, Kimberly-Clark Professional, 8973, Spender, Edelstahlspender, Seifenspender zur Wandmontage, Kimberly-Clark Professional 8973, Kimberly-Clark Professional Spender, Kimberly-Clark Professional Edelstahlspender, Kimberly-Clark Professional Seifenspender, Kimberly-Clark Professional Seifenspender zur Wandmontage, Kimberly-Clark Professional Flüssigseifenspender, Kimberly-Clark Professional Edelstahl-Seifenspender, 8973 Spender, 8973 Edelstahlspender, 8973 Seifenspender, 8973 Seifenspender zur Wandmontage, 8973 Flüssigseifenspender, 8973 Edelstahl-Seifenspender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.