Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll Mikrofasertücher 8397 – 4 Päckchen mit 6 Tüchern, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     163-9413086
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8397
EAN/GTIN:
     10036000839804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WypAll Mikrofasertücher können das Achtfache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufsaugen und sind das perfekte wiederverwertbare Reinigungsprodukt. Mit einer Lebensdauer von 300 Reinigungsvorgängen stellen diese Tücher eine kosteneffizientere Lösung für Reinigungsfirmen dar. Die Mikrofasern des Wischtuchs binden Schmutz und Feuchtigkeit. Dadurch wird die gereinigte Oberfläche trocken und glänzt. Im Vergleich zu Baumwolltüchern, die Schmutz und Feuchtigkeit nur hin und her schieben, wird Arbeitszeit beim Reinigen eingespart. Daher sind WypAll Mikrofasertücher die erste Wahl für professionelle Reinigungsfirmen, die höchste Anforderungen an die Effizienz des Produktes stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 4 Päckchen mit 6 Tüchern, rot (Gesamtanzahl 24)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Rot
Höhe:
21.92 cm
Länge:
24.93 cm
Breite:
23.66 cm
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Paket
€ 14,90*
ab € 19,03*
€ 41,50*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 80,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 61,24*
€ 86,38*
6 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 25,00*
ab € 64,61*
€ 90,01*
2 Tage
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 82,05*
€ 112,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,50*
€ 49,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,17167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.