Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Kimberly Clark WYPALL Rot 1 Lagig Material: Mikrofaser, 4 Päckchen x 6 Tücher


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-328397
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Kimberly Clark WYPALL Microfaser-Allzwecktuch ist vielseitig einsetzbar: Hotel, Gastronomie, Gebäudereinigung, Kliniken, Pflegeheime etc. Das Microfasertuch WYPALL überzeugt durch: seine Haltbarkeit gründliche Reinigung - nass oder trocken, Saugstärke etc. Waschbar bis 95°C Sie erhalten gefaltete Wischtücher im spritzwasser- geschützten, wasserabweisenden Beutel für den Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher direkt am Einsatzort. Die farbcodierten Mikrofasertücher wirken Kreuz- kontaminationen entgegen, reinigen ohne Chemikalien und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Lieferung als: 4 Päckchen x 6 Tücher = 24 Tücher, 1-lagig, 40 x 40 cm, in rot.
Weitere Informationen:
Größe:
40x40 cm
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Glas und Oberflächen
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall® mikrofasertücher 40 x 40 cm rot, bürotisch, schreibtisch rot, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Kimberly Clark, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 14,90*
ab € 19,03*
€ 41,65*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 81,90*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 61,81*
€ 87,64*
5 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 25,00*
ab € 64,78*
€ 91,32*
Lager 9428
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 81,65*
€ 114,99*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 114,99*
€ 136,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 113,12*
€ 134,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 110,22*
€ 131,16
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 108,19*
€ 128,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 102,13*
€ 121,53
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 81,65*
€ 97,16
pro Karton
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.