Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll Reinigungstücher 7775 – 6 Spendereimer mit je 90 vorgetränkten Wischtüchern, grün


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     108EL-4709133
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     05027375016431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handreinigungstücher Nachfüllung
WypAll Reinigungstücher sind das perfekte Produkt für zahlreiche Anwendungen, die eine tragbare Lösung erfordern. Maximaler Komfort durch vorgetränkte Wischtücher, die weder Seife noch Gel oder Wasser erfordern. Die hygienische Einzelabgabe der Tücher aus dem Spendereimer mit Zentralentnahme trägt zur Abfallvermeidung bei. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 27 cm (L) x 27 cm (B). 6 Spendereimer mit je 90 vorgetränkten Wischtüchern, grün (Gesamtanzahl 540)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Grün
Höhe:
19.4 cm
Länge:
61.5 cm
Breite:
40.9 cm
Gewicht:
9.56 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Eimer
€ 8,95*
ab € 23,68*
€ 30,52*
4 Tage
97
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 35,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,39*
€ 36,64*
2 Tage
13
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 37,56*
3 Tage
103
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 38,56*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 30,52*
€ 36,32
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 30,11*
€ 35,83
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 28,49*
€ 33,90
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 28,15*
€ 33,50
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 23,68*
€ 28,18
pro Eimer
1 Eimer enthält 90 Tücher (ab € 0,26312* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.