Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Reinigungstuch 7775 Eimer 1-lagig 27x27cm grün 90 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-496009360
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     5033848002498
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handreinigungstücher Nachfüllung
Vorimprägnierte Wischtücher in einem tragbaren System, die reinigen und schützen zugleich mit einer rauen Seite zum Abreiben von Verunreinigungen und einer weichen Seite zum Reinigen und Nachwischen. Ideal zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Maschinen ohne Seife, Gel oder Wasser und zum Schutz der Hände. Wirken dem Austrocknen der Haut entgegen. Zur Verbesserung der Hygiene.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtuch
Maße:
27 x 27 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Nein
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Packungsmenge:
90 St./Pack.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Eimer
€ 8,95*
ab € 23,77*
€ 30,52*
4 Tage
97
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 29,53*
€ 35,83*
Lager 1682
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,46*
€ 36,60*
3 Tage
13
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 37,56*
4 Tage
94
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,96*
€ 38,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,32734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.