Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 7134, Spender für Handlotion, 1 l, Weiß, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07134000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7134
EAN/GTIN:
     05027375047824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius Spender für Handlotion ist hygienisch und einfach zu reinigen. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Dieser Spender hat ein glattes, glänzendes, versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Spender in modernem Design mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung. Spenderabmessungen: 23,5 cm x 11,6 cm x 11,4 cm (L x B x H). Kompatibel mit Artikelnummer 6373. 1 x Aquarius Spender für Handlotion – Weiß, 1 l
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
26.2 cm
Länge:
12.9 cm
Breite:
12.4 cm
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Aquarius, 7134, Spender, Spender für Handlotion, Spender für Seife und Handlotion, Aquarius 7134, Aquarius Spender, Aquarius Spender für Handlotion, Aquarius 7134 glänzender Spender für Handlotion in Weiß, Aquarius glänzender Spender in Weiß, 7134 Spender, 7134 Spender für Handlotion, 7134 Spender für Handlotion in Weiß, 7134 Spender für Papier und Handlotion, 7134 weiß, weißer Spender, Spender für Handlotion in Weiß, Aquarius Spender für Seife und Handlotion in Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 270 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.