| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-06955000 Herst.-Nr.: 6955 EAN/GTIN: 05027375045417 |
| | |
|
| | |
| Der unverzichtbare Kimberly Clark Seifenspender mit hoher Kapazität, einfach zu öffnen und nachzufüllen. Der Flüssigseifenspender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das elegante und moderne Design macht den Schaumseifepender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Der Wand- Seifenspender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite des Seifenspenders verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. Der Kimberly Clark Seifenspender ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Schaumseifespender-größe 23, 7 cm (L) x 11. 5 cm (B) x 24. 7cm (T). Dieser Seifenspender für Wandmontage ist kompatibel mit den folgenden Handreinigerkassetten: KIMCARE (Artikelnummern 6334 & 6341), Kleenex (Artikelnummern 6336, 6385, 6331, 6333, 6386, 6332, 6387, 6348, 6340, 6342, 6382 und 6330) 1 x Aquarius Handreiniger-Spender - Weiß, 1 l Weitere Informationen: | | Marke: | Aquarius | Farbe: | Weiß | Höhe: | 12.9 cm | Länge: | 26.2 cm | Breite: | 13 cm | Gewicht: | 0.66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handreiniger 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Aquarius, 6955, Spender, Spender für Waschlotion, wandmontierbarer Spender für Waschlotion, Edelstahl-Spender für Waschlotion, Aquarius 6955, Aquarius Spender, Aquarius Spender für Waschlotion, Aquarius wandmontierbarer Spender für Waschlotion, Aquarius Seifenspender, Aquarius Flüssigseifenspender, Aquarius weißer Spender für Waschlotion, 6955 Spender, 6955 Spender für Waschlotion, 6955 wandmontierbarer Spender für Waschlotion, 6955 Seifenspender, 6955 Flüssigseifenspender, 6955 weißer Spender für Waschlotion, Kimberly Clark Spender, Kimberly Clark Seifenspender, Schaumseifespender, Flüssigseife Spender, Seifenspender Wand, Seifenspender Wandmontage |
| | |
| |