Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 6947, Twin Mini Jumbo, Spender für Toilettenpapierrollen, Weiß, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-06947000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6947
EAN/GTIN:
     05027375044427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Scott Toilettenpapierrollen harmonieren. Unser Aquarius Twin Mini Jumbo Toilettenpapierspender ist nachfüllbar und zuverlässig und verfügt über eine hohe Kapazität, wodurch er sich perfekt für stark frequentierte Waschräume eignet. Er ist robust und abschließbar und besitzt ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Spenderabmessungen: 29,2 cm x 45,9 cm x 12,3 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8614 und 8615. Auch kompatibel mit: 8522, 8405, 8512. 1 x Aquarius Twin Mini Jumbo Toilettenpapierspender – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
47.4 cm
Länge:
30 cm
Breite:
13.3 cm
Gewicht:
1.69 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.