Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Rollenhandtuch Essential 6695 1lagig 190m AIRFLEX ws 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-446207901
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6695
EAN/GTIN:
     5033848038787
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Ideal für stark frequentierte Bereiche (z.B. Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Industrie, Universitäten, Flughäfen), in denen es auf Hygiene und Kostenkontrolle ankommt. Die Restrollenfunktion sorgt für eine kontinuierliche Bevorratung und steigert die Kapazität des Slimroll™ Handtuchsystems um 5 %.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EssentialT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle EssentialT
Verwendung für Produkt:
AquariusT SlimrollT Rollenhandtuchspender 7955, 7956
Maße:
19,8 cm x 190 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Material des Papierhandtuches:
AirflexT
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Rollenhandtücher
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 46,61*
€ 61,49*
Lager 1682
36
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,14*
€ 73,34*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 75,30*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 56,86*
€ 76,58*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 57,18*
€ 77,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 9,35667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.