Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control antibakterielle Schaum-Seife für häufige Verwendung 6348 – unparfümierte Handseife – 6 x 1 Liter, Kassetten farbloser Handreiniger (insges. 6 l)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1193-06348020
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6348
EAN/GTIN:
     05027375045363
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Wenn Hygiene oberste Priorität hat, unterstützt Sie die antibakterielle Scott Control Schaum-Handseife bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Reinigen Sie zuverlässig mit diesem Scott Control Hand-Schaumreiniger. Wirksam gegen Bakterien: Bis zu 99,999 % der Mikroorganismen, die Infektionen oder Krankheiten verursachen können, werden abgetötet. Dieser Handreiniger ist ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelservice. Die hygienisch versiegelten Kassetten mit integrierter Pumpe für antibakterielle Schaumseife fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Wechsel eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Diese antibakterielle, hypoallergene, getestete, farb- und duftstofffreie Handseife ist pH-neutral, hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet. Scott Control Schaum-Handseife ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffe, schont Ihre Haut, verbessert die persönliche Händehygiene und verringert die Anzahl von Bakterien. Die antibakterielle Schaumseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssiger Handreiniger. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Der Schaumseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Je Kassette mit Schaum-Handseife können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden. Die Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch in den Spender. Die Schaumseifen Kssette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Kompatibel mit unseren Aquarius Handseifenspender in Weiß (Art.-Nr. 6948), Schwarz (7173) und Edelstahl (8973). Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Etiketten und Produktinformationen. Entspricht EN1499 und EN1276. 6 x Handreinigerkassetten, antibakteriell, transparent/parfümfrei, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Transparent
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.51 kg
Duft:
Unparfümiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Seife, Handseife, Hautpflege, 6348, 06348010, antibakterielle Luxus-Schaum-Handseife, Kassette, Hautpflege am Arbeitsplatz, antibakterielle Handschaum, antibakterielle Hand-Schaumseife, antibakterielle Handreiniger, Scott Control, antibakterielle Handseife, Handschaum, Schaum-Handseife, Hand-Schaumseife, Handschaumseife, Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten für Seife, Kassetten für Schaum-Handseife, Kassetten für Handreiniger, Kassetten für Schaumseife, Kassetten für Hand-Schaumseife, Kimberly-Clark Kassetten für Schaumseife, Kimberly-Clark Kassetten für Seife, Händehygiene, Handreinigung, hygienisches Händewaschen, Hygieneseife, Hygiene am Arbeitsplatz, Wichtigkeit der Händehygiene, Wichtigkeit des Händewaschens, Händewaschen richtig gemacht, Scott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Liter (ab € 17,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.