| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-06342040 Herst.-Nr.: 6342 EAN/GTIN: 05027375024559 |
| | | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Wenn Hygiene die oberste Priorität hat, unterstützt Sie Scott Control Schaum-Handseife für häufige Verwendung bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Reinigen Sie zuverlässig mit dieser sanften Schaum-Handseife, die für häufige Verwendung ausgelegt und damit geeignet für die Einhaltung von Händehygieneprotokollen ist, ohne die Haut zu reizen oder Abstriche bei der Pflege zu machen. Dieser Handreiniger ist ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelservice. Diese hygienisch versiegelten Kassetten mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Wechsel eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Je Kassetten mit Schaum-Handseife können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden. Diese hypoallergene, getestete farb- und duftstofffreie Handseife ist hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet. Scott Control Schaum-Handseife ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffe, schont Ihre Haut und verbessert die persönliche Händehygiene. Die sanfte Schaum-Handseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als eine flüssige Seife. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Die Schaumseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Die Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch in den Spender. Die Kassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Schaumseifen-Kartusche leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Scott Control Schaum-Handseife für häufige Verwendung trägt das EU-Umweltzeichen: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt größten Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Kompatibel mit unseren Aquarius Handseifenspender in Weiß (Art.-Nr. 6948), Schwarz (7173) und Edelstahl (8973). 6 x Schaum-Handreiniger-Kassetten, transparent/parfümfrei, 1 l (6 l gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Transparent | Höhe: | 20.7 cm | Länge: | 27.6 cm | Breite: | 18.6 cm | Gewicht: | 7.22 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Scott Control, Seife, Handseife, Hautpflege, 6342, 06342030, Schaum-Handseife für die tägliche Verwendung, Kassette, Handwachmittel, Hand-Reiniger, Handwaschseife, Kimberly-Clark Seifenspender, Schaum-Handseife, Hand-Schaum, Kimberly-Clark Schaumseife, Kartusche für Schaum-Handseife, Hautpflege am Arbeitsplatz, Handschaum, Kimberly-Clark Kassetten Schaumseife, Kimberly-Clark Kassetten Seife, Händehygiene, hygienisches Händewaschen, Hygieneseife, Hygiene am Arbeitsplatz, Wichtigkeit der Händehygiene, Wichtigkeit des Händewaschens, Händewaschen richtig gemacht, Waschraumhygiene, Kassetten für Seife, Kassetten für Handseife, Kassetten für Handreiniger, Handreiniger-Kassetten, Kassetten für Schaum-Handseife |
| | |
| |