Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control Antibakterieller Handseife 6336, transparent, 6 x 1 l (6 l gesamt)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2092159
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6336
EAN/GTIN:
     05027375048913
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Transparente und parfümfreie Flüssighandseife, mit der Hände gründlich gewaschen werden können und die für hygienekritische Bereiche wie im Gesundheitswesen und Lebensmittelservice ideal geeignet ist. Antibakterielle Handreiniger sind wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen und entsprechen der Norm EN1499. Dieser hygienische Handreiniger, der vollständig Triclosan-frei ist, verbessert die persönliche Hygiene, schont Ihre Haut und verringert Bakterien. Die Kassetten lassen sich durch einfaches Hineindrücken und Einrasten schnell und einfach installieren. Wenn die Kassette leer ist, kann sie komprimiert werden, um Platz zu sparen. Sie ist vollständig wiederverwertbar, wenn die Pumpe entfernt wird. Kompatibel mit den Aquarius Spendern für Handreiniger (Artikelnummern 6948 und 6955). Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Etiketten und Produktinformationen. 6 x Handreinigerkassetten, antibakteriell, transparent, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Transparent
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.23 kg
Duft:
Unparfümiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
6
pro Paket
€ 4,19*
ab € 23,44834*
€ 29,93834*
1 Tag
2
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 141,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 127,07*
€ 163,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 167,35*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 29,93834*
€ 35,62662
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,315*
€ 34,88485
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 28,055*
€ 33,38545
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 26,47667*
€ 31,50724
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 24,80*
€ 29,512
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 23,44834*
€ 27,90352
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 179,63004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.