Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000136 Herst.-Nr.: 6333 EAN/GTIN: 05027375018763 |
| | | |
|
| | |
| Parfümfreie und farblose Kleenex Seife für den täglichen Gebrauch. Diese Flüssigseife ist für alle Hauttypen geeignet; insbesondere empfindliche Haut wird ohne Hautirritationen gereinigt. Dieser Handreiniger ist ideal für stark frequentierte Waschräume, denn sie gibt für jede Wäsche die ideale Menge an Handseife ab, wodurch eine Überdosierung verhindert wird. Die Kleenex Seife für die häufige Verwendung reicht für doppelt so viele Waschvorgänge wie konventionelle Flüssigseife, sodass Kosten und Verschwendung eingedämmt werden. Die Handreiniger-Kassetten sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn die Handreiniger-Kassette leer ist, kann sie komprimiert werden, um Platz zu sparen. Sie ist vollständig wiederverwertbar, wenn die Pumpe entfernt wird. Kompatibel mit unseren Aquarius Seifenspendern (Artikelnummern 6948, 6955 und 7173) und dem Kimberly-Clark Professional Wandseifenspender 8973. 6 x Handreinigerkassetten, transparent/parfümfrei, 1 l (6 l gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Kleenex | Farbe: | Transparent | Höhe: | 20.7 cm | Länge: | 27.6 cm | Breite: | 18.6 cm | Gewicht: | 7.41 kg | Duft: | Neutral | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, cremeseife parfümfrei, Kleenex, 6333, 06333050, Sanfte Waschlotion, Nachfüllkassetten, transparent, Seife, Seifenspender, Seife kaufen, Handseife, Flüssigseifen-Spender, Wandseifenspender, Handseife Flüssig, Kleenex Desinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 6,24* | € 8,63* | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 10,51* | € 13,86* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 10,49* | € 13,86* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,44* | € 13,88* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 10,49* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|