Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA P20471-18 Rucksack Schwarz, Grau, Orange Recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-P20471-18
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-18
EAN/GTIN:
     7640239421561
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Rucksack Hi-Vis Base garantiert eine hervorragende Sichtbarkeit bei Nacht oder Regen und bietet gleichzeitig viel Platz für Ihre täglichen Utensilien. Seine ISO-zertifizierte fluoreszierende Farbe und die reflektierenden Streifen sorgen für optimale Sichtbarkeit beim Radfahren, auf dem Arbeitsweg oder bei der Arbeit im Straßenverkehr!

Dieser Rucksack wurde für maximale Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Funktionalität entwickelt und ist eine zuverlässige Lösung für den Einsatz im Freien, wo erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Die reflektierenden Streifen des Rucksacks und der Hauptstoff sind in fluoreszierenden Farben gehalten und werden aus recycelten PET-Flaschen hergestellt, um sowohl den Besitzer als auch die Umwelt zu schützen. Das Hi-Vis-Gewebe und die 3M-Reflexionsstreifen sind nach der europäischen Norm EN ISO 20471:2013 zertifiziert und bieten eine hervorragende Sichtbarkeit, was die Sicherheit im Straßenverkehr, bei der Bahn oder auf Baustellen erhöht. In den 24 Litern Fassungsvermögen lassen sich sowohl Arbeitsutensilien als auch persönliche Dinge effizient verstauen. Das Hauptfach bietet viel Platz für eine Lunchbox, Kleidung oder Dokumente, während ein mit hochdichtem Schaumstoff gepolstertes Fach Ihren Laptop oder Ihr Tablet sicher aufbewahrt. Im vorderen Fach können Sie Ihr Smartphone, Netzteil, Schlüssel und anderes Zubehör unterbringen Wertsachen können sicher im hinteren Fach verstaut werden, um Diebstahl zu vermeiden. Ein diskreter Klettverschlussbereich ermöglicht es Ihnen, den Rucksack mit einem Logo oder Namensschild zu personalisieren. Der Backpack Hi-Vis Base 24 litres bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit. Er ist perfekt für einen arbeitsreichen Tag im Freien und hilft, Unfälle zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
800 g
Volumen (l):
24 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 30 mm
Anzahl:
1
Material:
Recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET)
Rucksack-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau, Orange
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Accessory pocket, Handytasche, Dokumententasche, Schlüsseltasche, Stifttasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.