Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31983 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31983
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31983
EAN/GTIN:
     7640239420304
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Universelle Kompatibilität und schnelle Ladeleistung

Das universelle GaN Ladegerät für Laptops ist kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und anderen und lädt diese schnell und sicher auf.

Die GaN-Technologie ermöglicht eine höhere Effizienz und Leistungsdichte als herkömmliche Ladegeräte, wodurch das Ladegerät kleiner, leichter und leistungsfähiger wird. Mit zwei USB-C-Ausgängen mit Power Delivery 3.0-Technologie ermöglicht das Ladegerät schnelle Ladegeschwindigkeiten mit einer maximalen Leistung von 100 W, während der USB-A-Ausgang mit Qualcomm Quick Charge 4+-Technologie ein schnelles Aufladen gewährleistet. Neben der universellen Kompatibilität und der schnellen Ladeleistung bietet das Ladegerät einen zuverlässigen Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Im Lieferumfang sind ein EU AC Adapter und ein UK AC Adapter enthalten, die sich ideal für Reisen eignen. Insgesamt bietet der GaN Charger schnelle und sichere Ladeleistung für eine Vielzahl von Geräten und ist die perfekte Wahl für alle, die ein zuverlässiges und kompaktes Ladegerät für unterwegs suchen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
2.5 A
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Breite:
69 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
140 g
Produktfarbe:
Weiß
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Laptop
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery, Quick Charge 4+
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.