Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
DICOTA D31953 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31953
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31953
EAN/GTIN:
     7640186417167
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
USB-C-Docking Station mit Unterstützung für bis zu drei externe Monitore in 4K-Auflösung, welche jeden Windows 10 Laptop unterstützt.

Das neueste DL 1.4 DSC-Protokoll ist ebenfalls integriert, um eine 5K/60Hz-Auflösung zu unterstützen, was diese Dockingstation zum idealen Begleiter für professionelle Grafikdesigner, Datenanalysten, Filmeditoren oder High-Definition-Video-Enthusiasten macht. Schliessen Sie einfach Ihren Laptop oder Ihr Tablet an (keine Treiberinstallation erforderlich) und profitieren Sie von der schnellen Datenübertragung über USB 3.0-Anschlüsse oder SD- und microSD-Anschlüsse, und laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet dank des integrierten USB-Anschlusses mit bis zu 10 W Ladeleistung.
Weitere Informationen:
Breite:
214 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
400 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom, USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromkabellänge:
1.8 m
USB Kabellänge:
1 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
3
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
VESA-Halterung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.